S890 FSN D160-10-40-R13 Freze frontale pentru plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3136279
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3136279
    EAN / GTIN 7291075290219
    Număr producător 3136279
    L-Număr L23980 971

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale pentru plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui C
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 156.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 156.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 106 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SNMU 1305PNR
    • Lungime totală (OAL): 64.1 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 89 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 890 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături