Piuliţă T îmbunătăţită 25,5 mm

Cod articol: 313605 25,5
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea canalului D 25,5 mm
    Moment de strângere maxim 220 Nm
    Filet G M20
    Înălţime H 29 mm
    Înălţime H 11 mm
    Tip produs Piuliţă T

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 313605 25,5
    EAN / GTIN 2050001929679
    Număr producător 0140103

    Descriere

    Execuţie:

    Rectificate cu mare precizie şi îmbunătăţite.

    Adaptat pentru:

    Toate universalele de mare putere marca Schunk, Forkardt, Röhm şi SMW (cu dantură ascuţită).

    Adaptat pentru:

    Forkardt: NH 400-500, NHF 400-500
    Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
    SMW: HFKS 400, HFK 400-500

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

    Notă:

    Alte piuliţe se livrează la cerere.