T490 SM-D3.0-32-5-1.25-13 Freze cu canelură prelungită cu canelură mare care transportă T490 LNMT/HT 1306 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3135261
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3135261
EAN / GTIN 7291075237863
Număr producător 3135261
L-Număr L23980 1873

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită cu canelură mare care transportă T490 LNMT/HT 1306 Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.795″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 35
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.24″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate