E90CN D25-4-L160-C24-07-C Freză de 90° pentru plăcuţe CNMT/HT 0703

Cod articol: 3135203
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TORMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3135203
EAN / GTIN 7291075302837
Număr producător 3135203
L-Număr L23980 1984

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru plăcuţe CNMT/HT 0703

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 24 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNHT 070315
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TORMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături