{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 200 mm | |
Lungime L | 98 mm | |
Lăţime B | 35 mm | |
Înălţime H | 40 mm | |
Distanţă orificii a | 15 mm | |
Distanţă între găuri L | 22 mm | |
Lăţimea canalului D | 17 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313475 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193496 | |
Număr producător | 313475 200 |