{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 120 mm | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 50 mm | |
Distanţă orificii a | 20 mm | |
Distanţă între găuri L | 28 mm | |
Lăţimea canalului D | 21 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M16 | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313455 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929600 | |
Număr producător | 0120155 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de 3 bacuri moi 250
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
|
|
Distanţă orificii a | 20 | 15 |
Distanţă între găuri L | 28 | 25 |
Lăţime B | 50 | 45 |
Pentru universal tip | 250 | 250 |
Pentru filet DIN 912 | M16 | M16 |
Lungime L | 120 | 95 |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |