{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 95 mm | |
Lăţime B | 45 mm | |
Înălţime H | 54 mm | |
Distanţă orificii a | 15 mm | |
Distanţă între găuri L | 25 mm | |
Lăţimea canalului D | 21 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M16 | |
Recomandat şi pentru universal tip | 315 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Număr producător | 1028173 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
|
|
Distanţă între găuri L | 25 mm | 25 mm | 28 mm |
Lăţime B | 45 mm | 45 mm | 50 mm |
Pentru universal tip | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Pentru filet DIN 912 | M16 | M16 | M16 |
Înălţime H | 54 mm | 54 mm | 50 mm |
Lăţimea canalului D | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |