Set de 3 bacuri de ataşare moi 250

Cod articol: 313300 250
Setați prețul 3 buc. (25,73 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 250 mm
Lungime L 125 mm
Lăţime B 30 mm
Înălţime H 50 mm
Lăţimea canalului D 12 mm
Distanţă între găuri L 40 mm
Lungimea punţii A 20 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313300 250
EAN / GTIN 4019208023700
Număr producător 094010

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de aşezare şlefuită, brunată.
Fără trepte, pentru strunjirea de ⌀ de strângere individuale. Suprafaţă de reazem rectificată, nebrunată.

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru fixare pe portbacuri călite. Pentru fixarea pieselor cu formă neregulată sau deja prelucrate, care nu trebuie deteriorate. În acest scop, bacurile sunt prelucrate în funcţie de forma piesei.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

Notă:

Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături