{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 200 mm | |
Lungime L | 105 mm | |
Lăţime B | 22 mm | |
Înălţime H | 43 mm | |
Lăţimea canalului D | 10 mm | |
Distanţă între găuri L | 40 mm | |
Lungimea punţii A | 20 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313220 200 | |
EAN / GTIN | 2050001929105 | |
Număr producător | 0153101 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de 3 bacuri de ataşare 200
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
|
|
Lăţime B | 22 mm | 22 mm |
Pentru universal tip | 200 mm | 200 mm |
Lungime L | 105 mm | 105 mm |
Lăţimea canalului D | 10 mm | 10 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri |
Lungimea punţii A | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |