Scară multifuncțională cu 4 secțiuni, cu bara transversală nivello® și punte de lemn 2x3 + 2x4 trepte

Cod articol: 31320
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 31320
EAN / GTIN 4031405313200
Număr producător 031320

Descriere

Descriere:

  • Scară multifuncțională din aluminiu cu trepte
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Poate fi folosit ca o scară în picioare și de aterizare, precum și o platformă de lucru (sunt incluse accesoriile necesare)
  • Siguranță operațională optimă datorită celor șase balamale din oțel cu blocare automată
  • Grinzile Nivello® pentru un suport și o ascensiune mai sigure (pe ambele părți, sunt incluse lejer)
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 350 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4000 mm
  • Lățime exterioară: 350 mm
  • Înălțimea ca platformă de lucru: 630 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungimea ca platformă de lucru: 1400 mm
  • Lungimea conductorului ca conductor de aterizare: 2850 mm
  • Lungimea scării ca scară: 1490 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca platformă de lucru: 2170 mm
  • Lungimea pasului ca scară: 990 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x2 + 2x3 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături