{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Număr de conuri scurte | 6 | |
Tip | 250 | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare | 8 mm - 253 mm | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare | 99 mm - 261 mm | |
Cursă de strângere per bac S | 8 mm | |
⌀ exterior A | 256 mm | |
Gaură E | 62 mm | |
⌀ con de centrare B | 106,375 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M12 | |
Cheie locaş pătrat K | 14 mm | |
Greutate | 33 kg | |
Turaţie maximă | 4.200 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313140 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208227900 | |
Număr producător | 437556 |