Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S 2.0 cu con scurt şi bacuri de bază şi bacuri detaşabile dure 200/5

Cod articol: 313137 200/5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip / universal con scurt Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROTA-S plus
Standard DIN 702-3
Număr de conuri scurte 5
Tip 200
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 8 mm - 208 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 72 mm - 224 mm
Cursă de strângere per bac S 7 mm
⌀ exterior A 206 mm
Gaură E 52 mm
⌀ con de centrare B 82,575 mm
Număr de şuruburi prizoniere 4
Mărimea şuruburilor prizoniere M10
Cheie locaş hexagonal K 12 mm
Greutate 18,6 kg
Turaţie maximă 4.800 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313137 200/5
EAN / GTIN 2050001928887
Număr producător 0819122

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Aplicaţie:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu şuruburi prizoniere şi piuliţe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri de bază şi bacuri superioare dure.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături