{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ROTA-M flex | |
Număr de bacuri | 4 | |
⌀ exterior A | 400 mm | |
Greutate | 125 kg | |
Turaţie maximă | 1.500 min-1 | |
Forţă de strângere maximă | 150 kN | |
Momentul maxim | 200 Nm | |
Cursă de strângere per bac | 14,5 mm | |
Cursă de compensare per bac | 7,9 mm | |
Confirmare | Manual | |
Tip produs | Universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313101 400 | |
EAN / GTIN | 2050002052963 | |
Număr producător | 1407684 |