{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ROTA-M flex | |
Număr de bacuri | 4 | |
⌀ exterior A | 1.200 mm | |
Greutate | 620 kg | |
Turaţie maximă | 600 min-1 | |
Forţă de strângere maximă | 180 kN | |
Momentul maxim | 250 Nm | |
Cursă de strângere per bac | 17,8 mm | |
Cursă de compensare per bac | 10 mm | |
Confirmare | Manual | |
Tip produs | Universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313101 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053014 | |
Număr producător | 1446777 |