{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 55029 | |
Mărimea conului | 6 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 78 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 107 mm | |
Greutate | 19 kg | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312926 200/6 | |
Număr producător | 312926 200/6 |