1500 H 25-8 Suport pentru 8 cutii de spray

Cod articol: 3127907
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport cu casetiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3127907
EAN / GTIN 4010886952030
Număr producător 3127907
L-Număr L60160 5422

Descriere

Descriere:

Compatibil cu găurile pătrate standard Euro 10 x 38 mm
Poate fi folosit și ca o cutie de transport datorită separatoarelor detașabile
Cu vopsea cu pulbere
Cu mâner de transport
Dimensiunile interioare sunt compatibile cu modulele GEDORE 1500 CT
Gauravatura pătrată frontală pentru cârlige suplimentare (nu sunt incluse)
Livrare fără scule și accesorii

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 315 mm
  • Înălțime totală [mm]: 100 mm
  • Adâncime totală [mm]: 165 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături