Descriere:
Carcasă:
Dimensiuni: H 985 x L 1200 x P 625 mm
Plată din lemn de fag laminat multiplexat de 30 mm grosime, suprafață protejată suplimentar cu lac de ulei de in
Suprafața de lucru decalată în spate permite parcarea la nivel cu peretele
Un sertar în lățimea căruciorului
Facil de manevrat și de condus datorită mânerului de acționare/direcție
Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Pregătit să primească setul de fixare KL-5501-211 pentru montarea clemei cu arc KL-5501 B
Siguranță datorită protecției tocurilor pentru persoane
Placă de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE
Tragătoarele:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
Tiroane largi (L 998 x P 474 mm) cu extensie completă, detașabile
Oprirea unui singur sertar previne deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Capacitate de susținere per sertar 80 kg
Foaie de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și zgârieturi, albastru GEDORE
Cărucior GEDORE pentru sarcini grele:
Capacitate totală de încărcare 1000 kg, în funcționare mobilă 750 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
Designul axei trapezoidale GEDORE asigură o funcționare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională chiar și în condiții de sarcină maximă
Opțiuni:
Încărcare optimă cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT) pe sertar, max. 9 bucăți 1/3 module posibile
Posibile și alte versiuni de sertare la cerere
Culoare și modele speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Număr de roți: 4
- Număr de sertare: 6
- Înălțimea de lucru: 985
- Dimensiunea blatului de lucru [metric]: 1200 x 635 x 30 mm
- Grosimea blatului de lucru [mm]: 30 mm
- Diametrul roților fixe [2x): 200
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
- Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 1.200 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 635 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Tip sertar:
- 4x tip 1, h. = 75 mm
- 2x tip 3, h. = 155 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 70 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Oprire individuală de extragere: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu