{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 6 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 83 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 124 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M12 | |
⌀ con de centrare B | 106,39 mm | |
Pătrat de cheie K | 12 mm | |
Greutate | 28,8 kg | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208524672 | |
Număr producător | 185543 |