Universal cu patru bacuri oţel con scurt 160/5 mm

Cod articol: 312705 160/5
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-3
Mărimea conului 5
Material Oţel
⌀ exterior A 160 mm
Gaură E 42 mm
Înălţime fără bacuri H1 66 mm
Înălţime cu bacuri H2 92 mm
Număr de şuruburi prizoniere 4
Mărimea şuruburilor prizoniere M10
⌀ con de centrare B 82,575 mm
Pătrat de cheie K 10 mm
Greutate 9,8 kg
Turaţie maximă 4.600 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 312705 160/5
EAN / GTIN 4019208524702
Număr producător 185540

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă, ceea ce garantează o durabilitate mărită şi compatibilitatea cu maşinile cu turaţii mari.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu şuruburi prizoniere şi piuliţe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Oţel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecţie contra aşchiilor consultaţi Cod 312800.

Notă:

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ exterior A / Con (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături