3/8″ Nut Twister 19 mm

Cod articol: 3127 19mm
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3127 19mm
EAN / GTIN 4991644046317
Număr producător 3127 19mm
L-Număr L60050 6167

Descriere

Descriere:

Lungime: 35 mm
Dimensiune D2: 22 mm
D1: 26 mm
Lungime: 16 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 19 mm
NUTTWISTER
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături