Descriere:
Strângere controlată a șuruburilor în cea mai comună gamă
Sistemul de eliberare produce un semnal de eliberare tactil și audibil clar
Balanță cu o gradație N-m
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de normă
Recalibrare fără distrugerea izolației
Crichet cu dinți fini cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174
Botoane de siguranță împotriva slăbirii involuntare a prizei
VDE izolat până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 24 mm
- Tip de acționare: Cârlig de schimbare a vitezelor
- Acționare pătrată [metric]: 10 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
- Număr de dinți: 72
- Direcția de strângere: Dreapta
- Depozitare: Cutie de plastic
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 48 mm
- Înălțime totală [mm]: 75 mm
- Lungime totală [mm]: 319 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 229 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 50,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 62 mm
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Precizie: +/- 4 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Unghiul de întoarcere: 5 °
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
- Tip de scală: Mono
- 1000 V izolat: da
- Setare fixă: nu
- Diviziunea scării: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industria electronică
- Industrie
- Militară
- Energie
- Atelier
- Utilități
- Servicii
- Construcții de dulapuri
- Constituirea de dulapuri