Senzor CAPTURE 50-500 Nm

Cod articol: 3124134
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3124134
    EAN / GTIN 0611702895773
    Număr producător 3124134

    Descriere

    Descriere:

    • Gama calibrată: 10% până la 100% din capacitate
    • Cazetă de transport. Pentru a proteja senzorul atunci când nu este utilizat, acesta este livrat într-o carcasă de transport din plastic de mare impact
    • Flexibil. Flexibilitate încorporată, deoarece senzorul poate fi montat pe orizontală sau pe verticală, fără a fi nevoie de accesorii
    • Facilitate de utilizare. Rapid de configurat atunci când este utilizat cu un afișaj CAPTURE datorită tehnologiei Quicktec încorporate care transmite toate informațiile senzorilor către afișaj
    • Sistem opțional de încărcare a cuplului. Îndepărtați eroarea umană de la testare prin utilizarea senzorului CAPTURE cu sistemul de încărcare a cuplului ISO 1500/90°
    • Placă de schimbare rapidă. Pentru utilizatorii cu spațiu limitat care trebuie să schimbe senzorii între teste, placa de schimbare rapidă crește productivitatea calibrării
    • Certificare UKAS. Senzorii sunt însoțiți de un certificat UKAS conform BS 7882: clasa 1 sau mai bună
    .

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 500 Nm
    • Lățimea totală [mm]: 82 mm
    • Înălțime totală [mm]: 87 mm
    • Lungime totală [mm]: 12.085 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Afișaj grafic: nu
    • Protecție la suprasarcină: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături