Senzor de CAPTURĂ 2,5-25 Nm

Cod articol: 3124118
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3124118
    EAN / GTIN 0611702895735
    Număr producător 3124118

    Descriere

    Descriere:

    • Gama calibrată: 10% până la 100% din capacitate
    • Cazetă de transport. Pentru a proteja senzorul atunci când nu este utilizat, acesta este livrat într-o carcasă de transport din plastic de mare impact
    • Flexibil. Flexibilitate încorporată, deoarece senzorul poate fi montat pe orizontală sau pe verticală, fără a fi nevoie de accesorii
    • Facilitate de utilizare. Rapid de configurat atunci când este utilizat cu un afișaj CAPTURE datorită tehnologiei Quicktec încorporate care transmite toate informațiile senzorilor către afișaj
    • Sistem opțional de încărcare a cuplului. Îndepărtați eroarea umană de la testare prin utilizarea senzorului CAPTURE cu sistemul de încărcare a cuplului ISO 1500/90°
    • Placă de schimbare rapidă. Pentru utilizatorii cu spațiu limitat care trebuie să schimbe senzorii între teste, placa de schimbare rapidă crește productivitatea calibrării
    • Certificare UKAS. Senzorii sunt însoțiți de un certificat UKAS conform BS 7882: clasa 1 sau mai bună
    .

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
    • Lățimea totală [mm]: 62 mm
    • Înălțime totală [mm]: 65 mm
    • Lungime totală [mm]: 85 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Afișaj grafic: nu
    • Protecție la suprasarcină: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături