Tester electronic Capture Hub 0,2-2 Nm

Cod articol: 3124045
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3124045
    EAN / GTIN 0611702895803
    Număr producător 3124045

    Descriere

    Descriere:

    Tester de cuplu digital pentru testarea cheilor dinamometrice și a șurubelnițelor de cuplu
    Lightweight și robust datorită carcasei din aluminiu, montare orizontală și verticală posibilă
    4 modele în intervalul 0,1 - 25 N-m
    Cu montare pătrată de 1/4″ (CH25 cu 3/8″)
    Toleranță de măsurare +/- 1 % pentru toate citirile
    4 moduri de măsurare: afișarea valorii de alunecare (track), detectarea punctului de îndoire (primul vârf), măsurarea valorii de vârf (peak), testarea șurubelnițelor
    incl. Atașament simulator de șurubelniță pentru testarea șurubelnițelor
    Unități comutabile N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
    50 de secvențe de testare programabile
    2000 de valori măsurate pot fi memorate
    Afișaj TFT clar și cu contrast ridicat
    Extensibil cu un senzor de captare suplimentar (priză de conectare disponibilă)
    Baterie puternică litiu-ion pentru funcționare independentă de rețeaua electrică
    Imprimare de date și funcționare la rețea prin conexiune USB
    Opțional: Software de evaluare pentru PC ″Capture Manager″ (2908778)
    Amplasament de livrare:
    Capture Hub
    Simulator de cădere cu șuruburi
    Cablu USB
    Unitate de alimentare cu fișă Euro
    Instrucțiuni de utilizare
    Certificat de testare
    Carte de plastic robustă cu inserție.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
    • Rezoluție: 0,0001
    • Direcția de acționare: Dreapta
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 17,5 lbf in
    • Cuplu (max.) [lbf in]: 1,8 lbf in
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 0,15 lbf ft - 1,5 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
    • Lățimea totală [mm]: 110 mm
    • Înălțime totală [mm]: 50 mm
    • Lungime totală [mm]: 200 mm
    • Material: Carcasă din aluminiu
    • Precizia de măsurare Cuplu: Toleranță de ± 1 % pentru toate citirile
    • Interfață: USB
    • 1000 V izolat: nu
    • Afișaj grafic: nu
    • Protecție la suprasarcină: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături