Partea de conectare a biților piesă de conectare cu acționare mecanică hexagonală 1/4″ pătrat extern 3/8″ L.50mm

Cod articol: 31180000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 31180000
EAN / GTIN 4018754331925
Număr producător 31180000
L-Număr L60010 7694

Descriere

Descriere:

  • Pătrat exterior din 3121/ISO 1174-2 cu bolț cu arc
  • Unitate locaş hexagonal din 3126/ISO 1173
  • Suprafață din oțel gri, unsă

Caracteristică:

  • d: 15,5 mm
  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: E 6,3
  • Pătrat exterior [inch]: 3/8 ″
  • Înălțime mm (h): 13 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • Nr.: 3118
  • Pătrat exterior [inch]: E 10 mm
  • Greutate: 23 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături