Piesă de conectare a biților piesă de conectare cu acționare mecanică hexagonală 1/4″ pătrat extern 1/4″ L.50mm

Cod articol: 31170000
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
    Cod articol 31170000
    EAN / GTIN 4018754331918
    Număr producător 31170000
    L-Număr L60010 7543

    Descriere

    Descriere:

    • Pătrat exterior din 3121/ISO 1174-2 cu bolț cu arc
    • Unitate locaş hexagonal din 3126/ISO 1173
    • Suprafață din oțel gri, unsă

    Caracteristică:

    • d: 8,9 mm
    • Hexagonal extern [inch): 1/4
    • Acționare hexagonală externă: E 6,3
    • Pătrat exterior [inch]: 1/4 ″
    • Înălțime mm (h): 8 mm
    • Lungime [mm): 50 mm
    • Nr.: 3117
    • Pătrat exterior [inch]: E 6,3 mm
    • Greutate: 16 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături