Partea de conectare a biților cu acționare manuală hexagonală 1/4″ pătrat extern 1/4″ L.50mm

Cod articol: 31150000
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
Cod articol 31150000
EAN / GTIN 4018754331895
Număr producător 31150000
L-Număr L60010 7472

Descriere

Descriere:

  • Utilizat pentru conectarea prizelor și a instrumentelor de operare
  • La șurubelnițele cu cuplu de strângere nr. 760 și nr. 775
  • Pentru chei tubulare acționate manual cu pătrat interior 6,3 (1/4″)
  • Pătrat exterior din 3120/ISO 1174-1
  • Unitate locaş hexagonal din 3126/ISO 1173
  • Pătrat cu bilă cu arc
  • Suprafață din oțel gri, unsă

Caracteristică:

  • d: 8,9 mm
  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: E 6,3
  • Pătrat exterior [inch]: 1/4 ″
  • Înălțime mm (h): 8 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • Pătrat exterior [inch]: A 6,3 mm
  • Greutate: 16 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături