Execuţie:
neasamblat
Descriere:
Cărucior de masă cu 3 platforme din tablă de oțel presată, acoperită cu pulbere de culoare albastră strălucitoare RAL 5007. Cu acoperire antiderapantă lipită și bandă de protecție pe toată suprafața. Bară de împingere tubulară fixă, zincată lucios. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope din cauciuc masiv, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3. Livrat neasamblat. Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii 60 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 120
Lungimea zonei utilizabile (mm): 740
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 480
Înălțimi rafturi (mm): 140, 390, 655
Lungime totală (mm): 760
Lățimea totală (mm): 495
Înălțime totală (mm): 860
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 100 x 30