Disc de rectificat uscat 125x25x20mm 12V9 D126BDIAGO

Cod articol: 311250
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 311250
EAN / GTIN 9003173112502
Număr producător 311250
L-Număr L50140 780

Descriere

Descriere:

Acest instrument vă permite să rectificare toate sculele de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de disc și cupă în gama de granule diamantate D181 - D64. În comparație cu discurile din carbură de siliciu, discurile diamantate au o uzură semnificativ mai mică și o precizie dimensională mai mare.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE 12V9
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 2 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Împământare răcitor

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată a tuturor uneltelor de tăiere din carbură din industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături