P290 ACK100-3-3-0.9-W.75-12 Freze cu canelură prelungită care transportă plăcuțe cu muchie lungă de 12 și 18 mm.

Cod articol: 3110882
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110882
EAN / GTIN 7291075317473
Număr producător 3110882
L-Număr L23980 1795

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă plăcuțe cu muchie lungă de 12 și 18 mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.9″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 3.74″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături