P290 EPW D32-4-130-W25-12 Freză cu capăt prelungit pentru muchii de tăiere de 12 și 18 mm lungime.

Cod articol: 3110860
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110860
EAN / GTIN 7291075308792
Număr producător 3110860
L-Număr L23980 1786

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt prelungit pentru muchii de tăiere de 12 și 18 mm lungime.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 98 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături