P290 SM D4.-6-1.4-1.50-18 Freze cu canelură prelungită pentru plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Cod articol: 3110836
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110836
EAN / GTIN 7291075308624
Număr producător 3110836
L-Număr L23980 1763

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită pentru plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3.346″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 2.755″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături