P290 ACK D32-3-48-W32-12 Freze cu tijă de ștergere pentru plăcuțe P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

Cod articol: 3110815
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110815
    EAN / GTIN 7291075308129
    Număr producător 3110815
    L-Număr L23980 699

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu tijă de ștergere pentru plăcuțe P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 48 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Lungime totală (OAL): 125 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături