P290 EPW125-3-8.0-W125-18 Freze cu rază lungă de acțiune care transportă Plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm

Cod articol: 3110796
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110796
    EAN / GTIN 7291075317282
    Număr producător 3110796
    L-Număr L23980 1607

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu rază lungă de acțiune care transportă plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.708″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 6.859″
    • Lungimea capului (LH): 5″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Lungime totală (OAL): 8″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături