P290 EPW D40-4-250-W40-18 Freză cu capăt prelungit pentru muchii de tăiere de 12 și 18 mm lungime.

Cod articol: 3110794
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110794
    EAN / GTIN 7291075308730
    Număr producător 3110794
    L-Număr L23980 1521

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu capăt prelungit pentru muchii de tăiere de 12 și 18 mm lungime.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 210 mm
    • Lungimea capului (LH): 150 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Lungime totală (OAL): 250 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
    • Tip de coadă Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături