P290 EPW D32-3-240-C32-18 Freză cu capăt prelungit pentru muchii de tăiere de 12 și 18 mm lungime.

Cod articol: 3110791
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110791
EAN / GTIN 7291075308709
Număr producător 3110791
L-Număr L23980 1481

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt prelungit pentru muchii de tăiere de 12 și 18 mm lungime.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 240 mm
  • Lungimea capului (LH): 160 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 240 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate