P290 EPW D40-4-M16-18 Freză înșurubată cu interfață FLEXFIT pentru plăcuţe de 12 și 18 mm lungime.

Cod articol: 3110760
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110760
EAN / GTIN 7291075308822
Număr producător 3110760
L-Număr L23980 629

Descriere

Descriere:

Freză înșurubată cu interfață FLEXFIT pentru plăcuţe de 12 și 18 mm lungime.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături