HM90 E90A-D25-4-M12 Freză pentru HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Cu adaptare FLEXFIT.

Cod articol: 3110729
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110729
    EAN / GTIN 7291075122763
    Număr producător 3110729
    L-Număr L23980 599

    Descriere

    Descriere:

    Freză pentru HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Cu adaptare FLEXFIT.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 19 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 35 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Lungime totală (OAL): 57 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 35 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături