E90X D25-C20-06 Freze pentru plăcuțe pătrate Q/S/XOMT.

Cod articol: 3110513
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110513
EAN / GTIN 7291075046632
Număr producător 3110513
L-Număr L23980 2713

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuțe pătrate Q/S/XOMT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 120 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.