E45X D08-C16-06 Freză de șanfrenare la 45° pentru plăcuțele X/Q/SOMT 06.

Cod articol: 3110506
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110506
EAN / GTIN 7291075046366
Număr producător 3110506
L-Număr L23980 494

Descriere

Descriere:

Freză de șanfrenare la 45° pentru plăcuțele X/Q/SOMT 06.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16.1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 06020
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.