CM D12-A-W12 Unealtă de profil cu rază completă.

Cod articol: 3110493
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIBALL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110493
EAN / GTIN 7291075265842
Număr producător 3110493
L-Număr L23980 479

Descriere

Descriere:

Unealtă de profil cu rază completă.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.4 mm
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CRF D120-QF
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade
  • Tip de coadă Weldon