E90X D.56-W .62-06 Freze de capăt care poartă Plăcuţe pătrate Q/S/XOMT

Cod articol: 3110406
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110406
EAN / GTIN 7291075089912
Număr producător 3110406
L-Număr L23980 2385

Descriere

Descriere:

Freze de capăt care poartă Plăcuţe pătrate Q/S/XOMT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.562″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.562″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.22″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 1.797″
  • Lungimea capului (LH): 0.87″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 2-3/4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 0.87″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături