E90X D.44-W .62-06 Freze de capăt cu Plăcuţe pătrate Q/S/XOMT

Cod articol: 3110346
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110346
    EAN / GTIN 7291075089851
    Număr producător 3110346
    L-Număr L23980 2331

    Descriere

    Descriere:

    Freze de capăt cu Plăcuţe pătrate Q/S/XOMT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.44″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.44″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.22″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 1
    • Lungime funcţională (LF): 1.797″
    • Lungimea capului (LH): 3/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 060204-HQ
    • Lungime totală (OAL): 2-3/4″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 3/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături