E45 D1.20-W1.00 Freze de șanfrenare la 45° E45 D1.20-W1.00

Cod articol: 3110005
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110005
    EAN / GTIN 7291075089585
    Număr producător 3110005
    L-Număr L23980 2289

    Descriere

    Descriere:

    Freze de șanfrenare la 45° E45 D1.20-W1.00

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1.2″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.815″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.31″
    • Lungime funcţională (LF): 2.609″
    • Lungimea capului (LH): 0.118″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SCMT 432
    • Lungime totală (OAL): 3-3/4″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături