Comparator cu cadran, capac plat, versiunea ISO cu rulment cu bile, protejat împotriva șocurilor, 1 mm, 0,001 mm

Cod articol: 3109AB-10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3109AB-10
EAN / GTIN 4946368843407
Număr producător 3109AB-10
L-Număr L40010 13922

Descriere

Descriere:

Acesta este un comparator standard, metric, care vă oferă următoarele avantaje: Cadranul mare facilitează citirea valorii măsurate. ø = 78 mm. Gradație 0,01 / 0,001 mm.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 mm
Absolvire: 0.001
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică