TSC SLIPPER 1/4″ 10-45 lbf.in

Cod articol: 3109011
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3109011
EAN / GTIN 0611702896206
Număr producător 3109011

Descriere

Descriere:

  • Aplicații:
  • Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 10 - 45 lbf-in
  • Ideal pentru lucrări de asamblare în care trebuie strânse cupluri mici într-un mod controlat (de exemplu, industria electronică, mecanică de precizie etc.). )
  • Design:
  • Lesă de cuplu reglabilă - cu scală
  • Actricare pătrată de 1/4″ cu blocare cu bilă
  • Cu funcție de clichet integrată pentru strângere controlată pe dreapta
  • Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % față de valoarea setată
  • Design conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standarde naționale
  • Mecanismul de precizie alunecă cu un CLICK clar perceptibil și audibil atunci când este atinsă valoarea setată - nu este posibilă o strângere excesivă
  • Gradarea scării micrometrice: 0,5 lbf-in
  • 2 modele de la 10 - 45 lbf-in
  • Construcție ușoară, dar robustă și rezistentă la coroziune
  • Peisaj foarte practic și mâner de cauciuc anti-alunecare
  • Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
  • Amplasament de livrare:
  • Cleanțe de torsiune de tip TSC SLIPPER
  • Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
  • Livrare în cutie de carton robustă
  • .

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Un singur clichet pătrat
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 45 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 10 lbf in
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Control de calitate
  • Lungime totală [mm]: 195 mm
  • Vernier lbf in: 0,5 lbf in
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industriale
    • Militare
    • Energetică
    • Mecanică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături