Descriere:
Noua cutie cu clichet din plastic GEDORE este potrivită pentru industria, industria auto, precum și pentru șurubelnițele de bricolaj și hobby. Este echipat cu o inserție Check-Tool din spumă neagră/albastră, care face mai vizibilă absența uneltelor
Capul în formă de picătură al clichetelor reversibile face ca acest set să fie deosebit de potrivit pentru cele mai strâmte spații de înșurubare
Set hexagonal de prize de 1/4″ și 1/2″ cu toate dimensiunile metrice de la 4-32 mm, precum și set de biți pentru cele mai comune unități, cum ar fi cele cu fantă, PH, PZ, TX, XZN și hexagonale
Celetele reversibile au un mâner cu 2 componente, pârghie reversibilă și eliberare prin buton, care permit o muncă confortabilă, rapidă și sigură
În funcție de dimensiunea cheii, ștuțurile pot fi extinse până la 375 mm în adâncimea de acționare.
Caracteristică:
- Portsculă [inch]: 1/2″1/4″
- Lățime totală [mm]: 355 mm
- Înălțime totală [mm]: 86 mm
- Lungime totală [mm]: 460 mm
- Conţinut (q.t. buc.): 69 buc
- Greutate netă [kg]: 5,7 kg
- Înregistrare disponibilă pentru acces: nu
.