Descriere:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 2,5 - 13,6 N-m
Șurubelnițe cu cuplu de strângere adecvate pentru încăperi curate
Părți mecanice din oțel inoxidabil sau acoperite în mod corespunzător
Utilizarea de mânere din aluminiu impregnat cu PTFE, precum și din aluminiu anodizat
Dreapta, - Mecanismul de precizie alunecă în mod vizibil atunci când este atinsă valoarea setată - nu este posibilă o strângere excesivă
Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
Dacă este necesară o setare fixă în fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
- Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Tip de acționare: Suport de biți
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Montaj
- Controlul calității
- Mentenanță și reparații
- Departamente de testare și încercări
- Lungime totală [mm]: 137 mm
- Precizie: +/- 6 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea EPA/ESD: nu
- Setare fixă: da
- Mâner în cruce disponibil: da
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automobiliare
- Industria electronică
- Industrie
- Militară