Descriere:
Lampă versatilă cu LED/UV cu funcții suplimentare și design subțire
Potrivită în special pentru sectoarele auto și industrial, dar versatilă și în sectorul de agrement
Dimgradabilă fără trepte, comutabilă de la lumina LED la lumina UV albastru-violet (pentru găsirea scurgerilor, de exemplu, în sistemele de aer condiționat, pompele de căldură etc.). pe aparate de aer condiționat, pompe de căldură etc.)
Cârlige pliabile pe ambele părți, magnet puternic pe baza reglabilă la 45° și mini-magnet puternic pe vârf pentru a recupera piesele mici pierdute în locuri strâmte
Opțiune de încărcare prin intermediul unității de alimentare furnizate sau prin intermediul unei interfețe USB
620 lumeni
Caracteristică:
- Capacitatea bateriei [V]: 3.350 mAh
- Tipul de baterie [V]: Litiu-ion (Li-Ion)
- Tip de baterie: INR18650F1L__3,63Vdc, 3350mAh
- Temperatura de funcționare [mm]: -5° C până la +50° C < 75 % umiditate rel.
- Proprietăți chimice: Li-Ion
- Sursă de alimentare: Baterie
- Lățimea totală [mm]: 50 mm
- Înălțime totală [mm]: 40 mm
- Lungime totală [mm]: 477 mm
- Timp de încărcare [V]: 3,5 h
- Temperatura de depozitare: -20° C până la +70° C < 75 % umiditate relativă
- Puterea lămpii [mm]: 16 W
- Durata luminoasă [mm]: 3 h
- Tipul de lumină: Alb / UV
- Flux luminos: 620 lm
- Material: Plastic
- Sursa de alimentare: 100 - 240 VAC 50/60 HZ
- Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Număr ONU: UN 3481
- 1000 V izolat: nu
- Bateriile incluse: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu