Descriere:
Domeniu de utilizare:
Încordare controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
Aplicare în toate domeniile de producție industrială
Sunt acoperite intervale de lucru de 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Design:
Lesă de torsiune cu indicator cu comparator și indicator de tragere
Cuplaj dublu pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Modeluri nr. De la ADS 4 la nr. ADS 40: Cu funcție integrată de clichet
Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
Precizia indicației: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
Conceput în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft pe scara cu două tâmple. lbf-ft pe cadrane dublu colorate, ușor de citit
Protecție la suprasarcină încorporată - oprire mecanică până la o supraîncărcare de max. 25 % din valoarea maximă
Carcasă din aluminiu special ușor și robust - vopsită în gri-argintiu
Mânere negre, din cauciuc antiderapant
Modelele de la nr. ADS 4 la nr. ADS 40: conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Disponibil cu semnal audio-vizual în funcție de model
Echipa de livrare:
Cuplaj de cuplu pentru ceasuri
Baterie (numai modelele cu opțiunea: semnal)
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de plastic neagră, robustă (nr. ADS 4 până la BDS 80), în rest în cutie de carton robustă (nr. BDS 100 până la EDS)
Caracteristică:
- Tip de acționare: Cârlig dublu pătrat
- Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 24 lbf ft - 120 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 32 Nm - 160 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Fabricare
- Controlul calității
- Manipulare
- Întreținere
- Înălțime totală [mm]: 86 mm
- Lungime totală [mm]: 515 mm
- Material: Carcasă din aluminiu, mâner din oțel tubular
- Precizia de măsurare Cuplu: +/- 4% toleranță față de valoarea afișată
- Precizie: +/- 4 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Diviziunea scării [lbf ft]: 2 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 25 Nm
- Tip de scală: Dublu
- Aplicații:
- Automotive
- Electronică
- Industrie
- Construcții și vehicule comerciale
- Militar
- Inginerie mecanică
- Servicii